Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω mit Trennwand, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω mit Trennwand, gewinkelt
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω mit Trennwand, gewinkelt
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω mit Trennwand, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-5465159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5465159
EAN/GTIN:
     5056112041269
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Isolierte Leiterplattenbuchse, 90 °
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 5465159, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, Z1306004000212000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4969
ab € 9,84*
Zubehör
Pomona
1632400
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.