Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω mit Trennwand, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω mit Trennwand, gewinkelt
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω mit Trennwand, gewinkelt
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω mit Trennwand, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-5465165
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5465165
EAN/GTIN:
     5056112041276
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

50 Ohm RS BNC-HF-Koaxial-Kabelbuchsensteckverbinder für die rechtwinklige Leiterplattenmontage mit Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 5465165, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, Z1306006000211000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4969
ab € 9,84*
Zubehör
Pomona
1632400
ab € 20,01*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.