Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 11000075 MEHRTONSIRENE, 24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4336744
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     11000075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer
Stromverbrauch: 80 mA
  • Produktpalette: 110 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Resonanzfrequenz: 3.4 kHz
  • Töne: Mehrere Töne
  • Außentiefe: 52 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Installationssummer, Mehrtonsirene, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 11000075, 4336744, 433-6744
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 72,20*
    € 86,73*
    Frei Haus
    ab € 73,80*
    € 88,56*
    € 4,00*
    ab € 70,07*
    € 88,91*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,48*
    € 89,06*
    Lager 139
    41
    Frei Haus
    ab € 83,34*
    € 102,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,41*
    € 121,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,60*
    € 119,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,88*
    € 111,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,84*
    € 106,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,34*
    € 99,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7975942
    ab € 98,57*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.109.03
    ab € 36,69*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.109.01
    ab € 9,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.