Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 22008 KABELDURCHFÜHRUNG, TISCH, 80MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4318705
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     22008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Material d. Kabeltülle: Polypropylen
  • Kabeldurchmesser, max.: 80 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Grau
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 80 mm
  • Panelstärke, max.: 21 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, PRO POWER, 22008, 4318705, 431-8705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    22009
    ab € 2,57*
    Ähnlich
    Pro Power
    22012
    ab € 2,79*
    Ähnlich
    Pro Power
    460974
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.