Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 22009 KABELDURCHFÜHRUNG, TISCH, 80MM, BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4318717
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     22009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung braun
kabeldurchführung
kabeldurchführung pro power
Material d. Kabeltülle: Polypropylen
  • Kabeldurchmesser, max.: 80 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Braun
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 80 mm
  • Panelstärke, max.: 21 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, PRO POWER, 22009, 4318717, 431-8717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    22008
    ab € 2,64*
    Ähnlich
    Pro Power
    22012
    ab € 2,74*
    Ähnlich
    Pro Power
    460974
    ab € 1,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.