Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 460974 KABELDURCHFÜHRUNG, TISCH, 60MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4318699
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     460974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführung pro power
Material d. Kabeltülle: Polypropylen
  • Kabeldurchmesser, max.: 60 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 60 mm
  • Panelstärke, max.: 21 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, PRO POWER, 460974, 4318699, 431-8699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,63*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    22009
    ab € 2,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.