Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU HE13/14 Polzahl Gesamt 1 182734-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173362-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182734-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU HE13/14 Polzahl Gesamt 1 182734-2 1 St.

Buchsenkontakt HE13/14

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 28 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 13.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Querschnitt (max.): 0.80 mm² · Querschnitt (min.): 0.24 mm² · Serie (Steckverbinder): AMPMODU HE13/14 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 13.1 x 1.6 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
13.1 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU HE13/14
Herst.-Teilenr.:
182734-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
28
AWG min.:
24
Querschnitt (max.):
0.80 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.24 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 182734-2, AMPMODU, 532-456, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,32*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1 Tag
2650
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2178*
€ 0,3708*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,495*
Lager 102
1181
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6712 BK005
ab € 18,68*
Zubehör
TE Connectivity
1-281838-2
ab € 1,087*
Zubehör
TE Connectivity
281839-6
ab € 0,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.