Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2842/7 YL001 WIRE, YEL, 28AWG, 7/36AWG, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209101
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/7 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.686 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze gelb, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2842/7 YL001, 4209101, 420-9101
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 184,82*
    € 272,95*
    Frei Haus
    ab € 238,64*
    € 290,13*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 320,70*
    € 372,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 372,35*
    € 443,10
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 370,66*
    € 441,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 357,08*
    € 424,93
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 347,84*
    € 413,93
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 320,70*
    € 381,63
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 320,70* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.