Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 279CCFR.SA.1.IT PINZETTE, EDELSTAHL, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180804
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     279CCFR.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: Nicht magnetischer, säurebeständiger Edelstahl
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: 279
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlefaserverstärkter Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,91*
    € 30,59*
    2 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 18,64*
    € 30,61*
    € 8,95*
    ab € 23,07*
    € 32,98*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 28,11*
    € 38,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A279CF
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.