Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO XSEMI XP3700MT MOSFET, N- & P-KANAL, 30V, 11A, PMPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169019
Hersteller:
     YAGEO XSEMI
Herst.-Nr.:
     XP3700MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 7.3 A
  • Produktpalette: XP3700 Series
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 11 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.018 ohm
  • Kanaltyp: n- und p-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.045 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 3.57 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 3.57 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PMPAK
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, YAGEO XSEMI, XP3700MT, 4169019, 416-9019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,461*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,414*
    € 1,68266
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.