Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8216 010500 KOAXIALKABEL RG174 26AWG SCHWARZ 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168001
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8216 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Koaxialkabel: RG174
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.794 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8216 010500, 4168001, 416-8001
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 377,76*
    € 489,22*
    1 Tag
    3
    € 25,00*
    ab € 436,48*
    € 550,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 489,22*
    € 582,17
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 479,54*
    € 570,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 426,69*
    € 507,76
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 405,83*
    € 482,94
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 377,76*
    € 449,53
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 377,76* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5225395-7.
    ab € 7,17*
    Zubehör
    Amphenol
    112132
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Pomona
    5307
    ab € 13,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.