Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5225395-7. RF/Coaxial Connector, Connector Type:BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087469
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5225395-7.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG188
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5225395-7., 1087469, 108-7469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    400
    € 25,00*
    ab € 7,99*
    € 10,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,20*
    € 10,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 4.032,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Belden
    8216 0101000
    ab € 11,19*
    Zubehör
    Belden
    8216 010500
    ab € 379,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.