Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5307 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1992223
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG179A, RG179B, RG187, RG187A, RG188, RG188A, RG316
  • Frequenz, max.: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Koaxialanschluss: Solder
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: POMONA, 5307, 1992223, 199-2223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Belden
    8216 0101000
    ab € 11,12*
    Zubehör
    Belden
    8216 010500
    ab € 377,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.