Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL 99HDHS-115WHT LEAD, 15M HS HDMI WITH ETHERNET, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4159417
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     99HDHS-115WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, 99HDHS-115WHT, 4159417, 415-9417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 48,69*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,69*
    € 57,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,45*
    € 56,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.