Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL 99HDHS-110WHT LEAD, 10M HS HDMI WITH ETHERNET, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4159415
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     99HDHS-110WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, 99HDHS-110WHT, 4159415, 415-9415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 25,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.