Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL 99HDHS-105 LEAD, 5M HS HDMI WITH ETHERNET, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4159412
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     99HDHS-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, 99HDHS-105, 4159412, 415-9412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.