Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 50D45-01-1-AJN DREHSCHALTER 1P 8POS, 0.15A/115V, 2A/28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4147695
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     50D45-01-1-AJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
grayhill drehschalter
drehschalter
drehschalter 16 pos
Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: 50 Series
  • Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 115 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, GRAYHILL, 50D45-01-1-AJN, 4147695, 414-7695
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,33*
    € 25,11*
    Lager 139
    191
    € 14,99*
    ab € 22,24*
    € 43,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.