Anzahl der Schalterpositionen: 7 Position Anzahl der Pole: 1 Pole DC-Kontaktstrom, max.: - Schaltwinkel: 36 ° AC-Kontaktspannung, max.: 115 V AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA Beleuchtung: Non Illumina...
DC-Kontaktspannung, max.: 30 V Schaltwinkel: 30 ° Beleuchtung: Non Illuminated DC-Kontaktstrom, max.: - Anzahl der Schalterpositionen: 6 Position Anzahl der Pole: 2 Pole AC-Kontaktstrom, max.: 300 ...
AC-Kontaktstrom, max.: 300 mA Anzahl der Schalterpositionen: 5 Position Produktpalette: 71 Series DC-Kontaktstrom, max.: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2 Pole Schaltwinkel: 36 ° Bel...
Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: 71 Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 12 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA AC-Kontaktspannung, max.: 115 V SVHC: No SVHC (17-Jan-...
Schaltwinkel: 36 ° Produktpalette: 42 Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 5 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktspannung, max.: 115 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022...
Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: 56 Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA AC-Kontaktspannung, max.: 115 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2...
AC-Kontaktstrom, max.: 1 A DC-Kontaktstrom, max.: 1 A Schaltwinkel: 36 ° Produktpalette: 5000 Series AC-Kontaktspannung, max.: 220 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1 Pole Anzahl der S...
Anzahl der Pole: 1 Pole AC-Kontaktstrom, max.: 15 A Produktpalette: 19 Series Schaltwinkel: 30 ° DC-Kontaktspannung, max.: 120 V Anzahl der Schalterpositionen: 3 Position SVHC: No SVHC (17-Jan-2022...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1 Pole Beleuchtung: Non Illuminated DC-Kontaktspannung, max.: 120 V DC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktspannung, max.: 120 V Schaltwinkel: 30 ° Produk...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1 Pole Anzahl der Schalterpositionen: 5 Position AC-Kontaktspannung, max.: 120 V DC-Kontaktstrom, max.: 1 A Beleuchtung: Non Illuminated DC-Kontaktspann...