Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5982 KONF. KABEL DISPLAYPORT-STECK/STECK 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141869
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
  • Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.04.5982, 4141869, 414-1869
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,20*
    € 7,10*
    Frei Haus
    ab € 5,32*
    € 7,74*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 8,74*
    € 12,41*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 8,17*
    € 12,59*
    2 Tage
    9
    € 5,95*
    ab € 8,89*
    € 14,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.