Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER MSC-D-16-M15(24VDC)-PI MOTORSTARTER, 3 PHASEN, 7.5KW, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-16-M15(24VDC)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Nennleistung: 7.5 kW
  • Produktpalette: MSC-D Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Direct-on-Line (DOL)-Starter
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 0 VDC
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Überstromauslöser, motorstarter eaton, eaton motorstarter, motorstarter 7,5kw, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, MSC-D-16-M15(24VDC)-PI, 4125316, 412-5316
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    51 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 136,29*
    € 159,74*
    Frei Haus
    ab € 140,65*
    € 165,95*
    € 5,95*
    ab € 141,88*
    € 166,35*
    Frei Haus
    ab € 147,74*
    € 172,87*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 234,18*
    € 270,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,63*
    € 322,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 267,45*
    € 318,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 259,07*
    € 308,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,63*
    € 299,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 234,18*
    € 278,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.