Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0497487 ZÄHLER, 5-STELLIG, 2-8BAR, SCHNELLSTECKV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064918
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0497487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatischer Zähler
Vorwahlzähler
Produktpalette: 497 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Rückstellzeit, min.: 0.18 s
  • Betriebsdruck, max.: 8 bar
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: -
  • Zeitbereich: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler hengstler, vorwahlzähler, vorwahlzähler 5stellig, Automatisierung, Druckluftaufbereitung, Pneumatik, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 0497487, 4064918, 406-4918
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 369,80*
    € 429,89*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 421,51*
    € 469,60*
    Frei Haus
    ab € 445,29*
    € 510,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 469,60*
    € 558,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 466,43*
    € 555,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 450,05*
    € 535,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 441,38*
    € 525,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 421,51*
    € 501,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.