Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Vorwahlzähler Analog 5 Stellen 20Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373578
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0497487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatischer Zähler
Vorwahlzähler
Pneumatischer Vorwahlzähler, Typ=0497487, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=60 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=75 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=32 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=20 Hz, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Funktionen=Vorwahlzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 497
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler hengstler, vorwahlzähler, vorwahlzähler 5stellig, Pneumatischer Vorwahlzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,75*
€ 412,48*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 368,48*
€ 444,88*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,54*
€ 485,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,88*
€ 529,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.