Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler 497 Pneumatischer Zähler, 5 Stellen 0°C +60°C 8bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-726314
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 497 487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatischer Zähler
Vorwahlzähler
Anzahl der Stellen = 5
Serie = 497
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 8bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
5
Serie:
497
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
8bar
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler hengstler, vorwahlzähler, vorwahlzähler 5stellig, 726314, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Zähler, Hengstler, 0497487, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 338,48*
€ 413,06*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 369,28*
€ 449,03*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,99*
€ 494,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.