Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXTH68P20T MOSFET, 200V, 68A, 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060237
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTH68P20T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Dauer-Drainstrom Id: 68 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 568 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.055 ohm
  • Produktpalette: TrenchP Series
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXTH68P20T, 4060237, 406-0237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.