Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXFN360N15T2 MOSFET-MODUL, N-KANAL, 150V, 310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060231
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFN360N15T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.004 ohm
  • Produktpalette: GigaMOS TrenchT2 HiPERFET Series
  • Dauer-Drainstrom Id: 310 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 150 V
  • Verlustleistung: 1.07 kW
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXFN360N15T2, 4060231, 406-0231
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 44,44*
    € 53,49*
    Lager 139
    180
    1
    € 14,99*
    ab € 34,29*
    € 55,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,47*
    € 66,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,37*
    € 63,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,26*
    € 50,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,11*
    € 46,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.