| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4017857 Herst.-Nr.: 934063104 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft Anschlusslänge - metrisch: 1 mIsolatorfarbe: Grün Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker Produktpalette: MLN 100/2.5 Series Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker Nennstrom: 32 ANennspannung: 60 VDCSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934063104, 4017857, 401-7857 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,62* | € 5,68* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 5,42* | € 9,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 10,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,81* | € 11,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,15* | € 23,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|