Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 100/2,5 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012531
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934063104
EAN/GTIN:
     4002044216368
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
sks hirschmann messleitung 1.00m gr...
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann CO MLN 100/2,5 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Grün 1St.

CAT I

Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.

Hochflexible, doppelt isolierte Messleitung · Beidseitig mit stapelbarem 4 mm Stecker und geradem Abgang · Käfigfeder Konstruktion für niedrige Übergangswiderstände bei stabiler Bauform · Hartvernickelte Oberflächenvergütung.

Herstellerfarbe: Grün
Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar
Temperaturbereich: -10 bis +70 °C
Nennstrom: 32 A
Typ: CO MLN 100/2,5
Messkategorie: CAT I
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Material: PVC
Nennspannung: 60 V/DC
Kontaktmaterial: Ni
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Kabellänge: 1.00 m
Produkt-Art: Messleitung
Farbe: grün
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Kategorie: Messleitung
Hersteller-Nr.: 934063104
EAN: 4002044216368
Temperaturbeständiges Isolationsmaterial: -60 bis +180 °C

Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260213085, SKS Hirschmann, 934063104, CO MLN 100/2, 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,68*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 5,42*
€ 9,11*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,72*
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,69*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.