| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3433526 Herst.-Nr.: 934063104 EAN/GTIN: 4002044216368 |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 1m Nennstrom = 32A Farbe = Grün Nennspannung = 60V dc Anschluss A Gender = Stecker Anschluss B Gender = Stecker Anschluss A Ausrichtung = Gerade Anschluss B Ausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing Isoliermaterial = PVC Betriebstemperaturbereich = -15 → +70 °C
4mm Laborprogramm, Messleitung MLN 2,5mm ;sup>2 ;/sup>, 4mm Stecker. Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, 2,5mm ;sup>2 ;/sup> Griffhülse und Leitung trittfest Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 1m | Nennstrom: | 32A | Farbe: | Grün | Nennspannung: | 60V dc | Anschluss A Gender: | Stecker | Anschluss B Gender: | Stecker | Anschluss A Ausrichtung: | Gerade | Anschluss B Ausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer, Messing | Isoliermaterial: | PVC | Betriebstemperaturbereich: | -15 → +70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, 3433526, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934063104, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,08* | € 9,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,45* | € 9,22* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,18* | € 10,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,06* | € 10,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,15* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|