Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXYN110N120A4 IGBT-MODUL, 1.2KV, 275A, 830W, SOT-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996592
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYN110N120A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-227
  • Dauer-Kollektorstrom: 275 A
  • IGBT-Anschluss: Schraubanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Verlustleistung: 830 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • IGBT-Technologie: -
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXYN110N120A4, 3996592, 399-6592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,22*
    € 60,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,02*
    € 58,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,29*
    € 39,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.