Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXYH90N65A5 IGBT, 650V, 220A, 650W, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996589
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXYH90N65A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Produktpalette: XPT GenX5 Series
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.22 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 220 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 650 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXYH90N65A5, 3996589, 399-6589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.