Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-13A-PN FOTOSENSOR, 500MM, 0.05A, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995734
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-13A-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Produktpalette: EX-10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 500 mm
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 68,18*
    € 86,77*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 70,55*
    € 86,78*
    € 5,90*
    ab € 66,17*
    € 86,85*
    Frei Haus
    ab € 75,92*
    € 92,91*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 86,60*
    € 169,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,58*
    € 201,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,42*
    € 200,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,37*
    € 170,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,76*
    € 137,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 103,79*
    € 123,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,80*
    € 114,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,60*
    € 103,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 107,16*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.