Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 0,5 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX13APN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 0,5 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX13APN
Einweglichtschranke, 0,5 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX13APN
Artikel-Nr.:
     4502-28G1205
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX13APN
EAN/GTIN:
     4099889430592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke, 50cm, NPN, Kabel, Die Sensoren der Serie EX10 gehören mit Abmessungen von nur noch 14,5 x 3,5 x 10mm zu den kleinsten und schmalsten Sensoren weltweit. Trotz der ultra-miniaturisierten Bauweise liegt die maximale Reichweite der Einweg-Lichtschranke bei 1m und ist damit außergewöhnlich leistungsstark. Die Serie EX10 ist in zwei Bauformen verfügbar, mit frontalem oder seitlichem Lichtaustritt, was die Montagemöglichkeiten auf kleinstem Raum zusätzlich erweitert. Besonderheiten: • Ansprechzeit nur 0,5ms • Frontaler oder seitlicher Lichtaustritt • Neu: Bis zu 35% weniger Stromaufnahme • Neu: Verbesserte Fremdlichtunempfindlichkeit • Lichttaster mit Fix-Fokussierung • 2 Indikator-LED • Schutzart IP67 Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 500mm Reichweite max 500mm Schaltlogik Hell-EIN Schutzart IP 67 Sendediode Rote LED Spannungsversorgung 12 bis 24V DC Temperaturbereich -25 bis +55C Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
0,5 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,67*
€ 86,51*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,46*
€ 86,52*
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 86,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 92,64*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 108,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.