Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251.250MRT1L SICHERUNG, PCB, SEHR FLINK, 0.25A, 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995164
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.250MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung superflink 250ma, feinsicherung, wickmann feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0251.250MRT1L, 3995164, 399-5164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,533*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.