Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TK20G60W,RVQ(S MOSFET, N-KANAL, 600V, 20A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977652
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TK20G60W,RVQ(S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
toshiba mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.13 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 20 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 165 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 20a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TOSHIBA, TK20G60W,RVQ(S, 3977652, 397-7652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,3427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,6529
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,5339
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,1055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.