Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-4151.01A4 LED-EINBAULEUCHTE, RG, 16MM, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976032
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4151.01A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Produktpalette: 82 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67
  • Betriebsspannung / Farbe: R 24V, G 24V
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Lichtstärke / Farbe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 7mA, G 7mA
  • LED-Farbe: Rot, Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,91*
    € 24,13*
    1 Tag
    5
    € 5,95*
    ab € 16,86*
    € 24,51*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 14,22*
    € 24,65*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,79*
    € 35,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.