| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2478755 Herst.-Nr.: 82-4151.01A4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün; rot Montagebohrung Durchmesser = 16mm Lampentyp = LED Lampengröße = 18 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP65, IP67 Serie = 82 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün; rot | Montagebohrung Durchmesser: | 16mm | Lampentyp: | LED | Lampengröße: | 18 mm | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP65, IP67 | Serie: | 82 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anzeigelampen, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe grün 24v, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, 2478755, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, EAO, 82415101A4, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,88* | € 24,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,90* | € 24,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 14,19* | € 24,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 19,82* | € 36,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|