Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-4151.01A4. PANEL INDICATOR, 16MM, RED/GRN, LED Colo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2787581
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4151.01A4.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Durchlassstrom / Farbe: R 7mA, G 7mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67
  • MSL: -
  • Betriebsspannung / Farbe: R 24V, G 24V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Red, Green
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Lichtstärke / Farbe: -
  • Produktpalette: 82 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,88*
    € 24,25*
    1 Tag
    5
    € 5,95*
    ab € 16,90*
    € 24,63*
    1 Tag
    9
    € 14,99*
    ab € 14,19*
    € 24,77*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,82*
    € 36,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.