LED, Sockel BA 15d, gelb, AC 230 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
LED, Sockel BA 15d, grün, AC 230 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
LED, Sockel BA 15d, rot, AC 230 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
LED, Sockel BA 15d, grün, AC/DC 24 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
LED-Lampe, Typ=956.200.75, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=29 mm, Lichtintensität=-999, Länge=42 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungs...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...