Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK-AHC-2-5-R FEINSICHERUNG, FLINK, 2.5A/600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972341
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK-AHC-2-5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: Produktreihe AHC
  • Sicherungsstrom: 2.5 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 10 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, cooper bussmann feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BK-AHC-2-5-R, 3972341, 397-2341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.