Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK-ADC-V2-25-R FEINSICHERUNG, FLINK, 25A/500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972299
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK-ADC-V2-25-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Produktpalette: Produktreihe ADC
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 30 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, cooper bussmann feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BK-ADC-V2-25-R, 3972299, 397-2299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.