Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK-ADC-15-R FEINSICHERUNG, FLINK, 15A/500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972292
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK-ADC-15-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Produktpalette: Produktreihe ADC
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 30 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, cooper bussmann feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BK-ADC-15-R, 3972292, 397-2292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.