Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM R6055VNZ4C13 MOSFET, N-KANAL, 600V, 55A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957617
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     R6055VNZ4C13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.059 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 55 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 543 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.5 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, R6055VNZ4C13, 3957617, 395-7617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.