Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP740867 UK LÖTKOLBEN, 65W, 240V AC, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955406
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP740867 UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 65w
lötkolben
Produktpalette: Multicomp Pro Soldering Irons
  • Heiztemperatur, max.: 480 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 65 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP740867 UK, 3955406, 395-5406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,59*
    € 59,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,57*
    € 47,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,96*
    € 45,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,75*
    € 43,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP001711
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001713
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001714
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001715
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001716
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001717
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001720
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Tenma
    21-10140
    ab € 3,60*
    Zubehör
    Tenma
    21-10144
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Tenma
    21-10146
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Tenma
    21-10150
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Tenma
    21-10152
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Tenma
    21-10154
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Tenma
    21-10156
    ab € 3,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.