Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 21-10140 TIP, SOLDERING, CHISEL, 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381853
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     21-10140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Lötstationen 21-10115, 21-10120, 21-10130 &, 21-21310 von Tenma
  • Breite der Spitze/Düse: 0.8 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, tenma lötspitze, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TENMA, 21-10140, 2381853, 238-1853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,59*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP740867 EU
    ab € 29,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740867 UK
    ab € 31,20*
    Zubehör
    Tenma
    21-10140
    ab € 28,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.