GALLUNOPTIMAL Sprint65 Lötkolben 65W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display 80°C - 480°C - mit je einer Lötspitze bleistiftspitz 0,2mm und 0,5mm/ meißelförmig 1,6mm - verwendbare Lötspitzentype...
Produktpalette: Multicomp Pro Soldering Station MP740686 Heiztemperatur, max.: 450 °C SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Netzsteckertyp: - Ausgangsleistung: 65 W Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konf...
Produktpalette: Multicomp Pro Soldering Irons Heiztemperatur, max.: 480 °C SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 240 VAC Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: 65 W RoHS konform: Ja
Produktpalette: Multicomp Pro Soldering Irons Heiztemperatur, max.: 480 °C SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 240 VAC Netzsteckertyp: UK Ausgangsleistung: 65 W RoHS konform: Ja
Joy-it JT-SI01 Hochleistungs-Lötkolben 65 W 80 - 420 °C JT-SI01, Hochleistungs-Lötkolben, USB-C® PD, 65 Watt, 80 - 240 C, 9 bis 20 V Der JT-SI01 Lötkolben ist die ideale Lösung für alle, die Wert a...
Produktpalette: Multicomp Pro Rework Stations Heiztemperatur, max.: 480 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Netzsteckertyp: NA Ausgangsleistung: 65 W Versorgungsspannung, V AC: 240 V RoHS konform: Ja