Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001711 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 3.2MM X 17MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287170
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Zur Verwendung mit: Lötkolben MP740261 von MulticompPro
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 3.2 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig, gerade
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP001711, 3287170, 328-7170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01685
    ab € 8,81*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740261
    ab € 110,38*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740867 EU
    ab € 29,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740867 UK
    ab € 31,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.