Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D14V0S1U2WS-7 TVS-DIODE, UNIDIR, 14V, 1.3KW, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945677
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D14V0S1U2WS-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.3 kW
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 14 V
  • Klemmspannung, max.: 26 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 14.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 17.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode sod 323, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, DIODES INC., D14V0S1U2WS-7, 3945677, 394-5677
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,102*
    € 0,779*
    Lager 139
    2320
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0856*
    € 0,7887*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7887*
    € 0,93855
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5441*
    € 0,64748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4713*
    € 0,56085
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1959*
    € 0,23312
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9435* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.