Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMMT3904WQ-7-F BIPOLAR. ARRAY 2FACH NPN 40V/0.2A/SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944322
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMMT3904WQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 200 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 300 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 200 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 30 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMMT3904WQ-7-F, 3944322, 394-4322
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,112*
    € 0,369*
    Lager 139
    2580
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0937*
    € 0,6928*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6928*
    € 0,82443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5031*
    € 0,59869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2398*
    € 0,28536
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2237*
    € 0,2662
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2177*
    € 0,25906
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1793*
    € 0,21337
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,464* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.