Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.9071 USB-KABEL 3.2 TYP-C-STECK/C-STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934060
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.2
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: Kabel mit E-Markierung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.9071, 3934060, 393-4060
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 6,91*
    € 9,84*
    3 Tage
    2
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 10,35*
    € 14,61*
    Lager 139
    40
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 11,50*
    € 18,16*
    6 Tage
    414
    pro Stück
    € 1,00*
    ab € 15,09*
    € 21,10*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 17,24*
    € 23,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.9041
    ab € 33,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.