Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXFH170N25X3 MOSFET, 170A, 250V, 890W, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930509
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFH170N25X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0061 ohm
  • Produktpalette: Produktreihe X3-Class HiPerFET
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 170 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 250 V
  • Verlustleistung: 890 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXFH170N25X3, 3930509, 393-0509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.